LAPP ITALIA SRL - LPP52104581 SKINDICHT ME-M ATEX16X1.5/20X1.5 - 52104581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773177428
Artikelnummer
LPP52104581
Herstellernummer
52104581
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


