Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104571 SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104571 SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773177602

Artikelnummer

LPP52104571

Herstellernummer

52104571

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

6 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

Pressacavo, marca , modello LPP52104571 - SKINDICHT MR-M ATEX 20X1 5 16X1 5