LAPP ITALIA SRL - LPP52104495 SKINDICHT MA-PG/M 16/20X1.5 FLAT - 52104495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773178678
Artikelnummer
LPP52104495
Herstellernummer
52104495
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Außengewinde:
16


