Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104486 SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY - 52104486

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104486 SKINDICHT KU-M 50X1.5/40X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindelänge - 14 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773178845

Artikelnummer

LPP52104486

Herstellernummer

52104486

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica