Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104473 SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY - 52104473

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104473 SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773179125

Artikelnummer

LPP52104473

Herstellernummer

52104473

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica