Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104469 SKINDICHT KU-M 63X1.5/50X1.5 LGY - 52104469

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104469 SKINDICHT KU-M 63X1.5/50X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773179217

Artikelnummer

LPP52104469

Herstellernummer

52104469

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Espansione / Riduzione, marca , modello LPP52104469 - SKINDICHT KU-M 63X1 5 50X1 5