LAPP ITALIA SRL - LPP52104454 SKINDICHT ME-M 20X1.5/25X1.5 - 52104454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
4044773179347
Artikelnummer
LPP52104454
Herstellernummer
52104454
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


