LAPP ITALIA SRL - LPP52104319 SKINDICHT MR-M 50X1.5/32X1.5 - 52104319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Werkstoff - Messing
Packung
25 ST
EAN
4044773180268
Artikelnummer
LPP52104319
Herstellernummer
52104319
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


