LAPP ITALIA SRL - LPP52104300 SKINDICHT MA-M/PG 63X1.5/42 - 52104300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
4044773180558
Artikelnummer
LPP52104300
Herstellernummer
52104300
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
42


