LAPP ITALIA SRL - LPP52104270 SKINDICHT MA-M/PG 40X1.5/21 - 52104270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Vernickelt - ja
Packung
25 ST
EAN
4044773180718
Artikelnummer
LPP52104270
Herstellernummer
52104270
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
21


