Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104260 SKINDICHT MA-M/PG 32X1.5/21 - 52104260

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104260 SKINDICHT MA-M/PG 32X1.5/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773180732

Artikelnummer

LPP52104260

Herstellernummer

52104260

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici