Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104220 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/11 - 52104220

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104220 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Außengewinde - ja

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Ausführung - gerade

  • Einsatztemperatur - -20...80 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773180947

Artikelnummer

LPP52104220

Herstellernummer

52104220

Hersteller

LPP

Mit Außengewinde:

ja

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Zugentlastung:

nein

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici