LAPP ITALIA SRL - LPP52104210 SKINDICHT MA-M/PG 20X1.5/9 - 52104210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
EAN
4044773181012
Artikelnummer
LPP52104210
Herstellernummer
52104210
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


