LAPP ITALIA SRL - LPP52103465 SKINDICHT BL-M HEX. 50X1.5 +O-RING - 52103465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773181524
Artikelnummer
LPP52103465
Herstellernummer
52103465
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


