Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103445 SKINDICHT BL-M HEX. 32X1.5 +O-RING - 52103445

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103445 SKINDICHT BL-M HEX. 32X1.5 +O-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773181609

Artikelnummer

LPP52103445

Herstellernummer

52103445

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo a vite, marca , modello LPP52103445 - SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1 5 O-RING