LAPP ITALIA SRL - LPP52103425 SKINDICHT BL-M HEX. 20X1.5 +O-RING - 52103425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - nein
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773181692
Artikelnummer
LPP52103425
Herstellernummer
52103425
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


