Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103372 SKINDICHT SM-PE-M 90X2 LOCKNUT - 52103372

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103372 SKINDICHT SM-PE-M 90X2 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774409207

Artikelnummer

LPP52103372

Herstellernummer

52103372

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Erdungsanschluss:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

SKINDICHT SM-PE-M 90X2 LOCKNUT