Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103371 SKINDICHT SM-PE-M 75X1.5 LOCKNUT - 52103371

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103371 SKINDICHT SM-PE-M 75X1.5 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774405186

Artikelnummer

LPP52103371

Herstellernummer

52103371

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado per pressacavo, marca , modello LPP52103371 - SKINDICHT SM-PE-M 75X1 5 GEGENMU.KRALLEN