Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103190 SKINDICHT BL-M 75X1.5 - 52103190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773330755

Artikelnummer

LPP52103190

Herstellernummer

52103190

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite