LAPP ITALIA SRL - LPP52103143 SKINDICHT BL-M ATEX 32X1.5 - 52103143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773331264
Artikelnummer
LPP52103143
Herstellernummer
52103143
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


