LAPP ITALIA SRL - LPP52103130 SKINDICHT BL-M 25X1.5 - 52103130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773331547
Artikelnummer
LPP52103130
Herstellernummer
52103130
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


