LAPP ITALIA SRL - LPP52103100 SKINDICHT BL-M 12X1.5 - 52103100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773332094
Artikelnummer
LPP52103100
Herstellernummer
52103100
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


