Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103071 SKINDICHT SM-M 75X1.5 LOCKNUT - 52103071

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103071 SKINDICHT SM-M 75X1.5 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774405179

Artikelnummer

LPP52103071

Herstellernummer

52103071

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo