Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52103010 SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT - 52103010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52103010 SKINDICHT SM-M 16X1.5 LOCKNUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773332629

Artikelnummer

LPP52103010

Herstellernummer

52103010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo