Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100621 SKINDICHT E-M 16 INCISED SEAL RING - 52100621

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100621 SKINDICHT E-M 16 INCISED SEAL RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)

Packung

  • 250 ST

EAN

4044773332940

Artikelnummer

LPP52100621

Herstellernummer

52100621

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

3 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi