LAPP ITALIA SRL - LPP52100620 SKINDICHT E-M 12 INCISED SEAL RING - 52100620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - CR (Chloropren-Kautschuk)
Packung
250 ST
EAN
4044773332957
Artikelnummer
LPP52100620
Herstellernummer
52100620
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi


