Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100329 SKINDICHT A-PG/M 13.5/20X1.5 - 52100329

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100329 SKINDICHT A-PG/M 13.5/20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773334555

Artikelnummer

LPP52100329

Herstellernummer

52100329

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M