Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032670 SKINDICHT CN-M 63X1.5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52032670 SKINDICHT CN-M 63X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - sonstige

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773336870

Artikelnummer

LPP52032670

Herstellernummer

52032670

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein