LAPP ITALIA SRL - LPP52032660 SKINDICHT CN-M 50X1.5 - 52032660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 14 mm
Schlüsselweite - 55 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773336894
Artikelnummer
LPP52032660
Herstellernummer
52032660
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37...42 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25...200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein




