LAPP ITALIA SRL - LPP52032590 SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 - 52032590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 17 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773337624
Artikelnummer
LPP52032590
Herstellernummer
52032590
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25...200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


