Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032580 SKINDICHT CN-M 12X1.5/1 - 52032580

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773337648

Artikelnummer

LPP52032580

Herstellernummer

52032580

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-25...200 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SKINDICHT® CN-M, pressacavo a tenuta speciale per l'utilizzo in condizioni severe, resistente all'acqua di mare, per elevate sollecitazioni meccaniche