Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52032525 SKINDICHT CN PG 11 - 52032525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773338041

Artikelnummer

LPP52032525

Herstellernummer

52032525

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-25...200 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SKINDICHT® CN, pressacavo PG resistente all'acqua di mare per elevate temperature e elevate sollecitazioni meccaniche, resistente a oli, acidi ed agenti chimici Flessibile fino a -40°C