Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52025150 SKINDICHT KU PG 36/21 - 52025150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52025150 SKINDICHT KU PG 36/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Gewindelänge - 53 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773344462

Artikelnummer

LPP52025150

Herstellernummer

52025150

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Gewindelänge:

53 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

53 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG