LAPP ITALIA SRL - LPP52025100 SKINDICHT KU PG 13.5/7 - 52025100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13.5
Packung
50 ST
EAN
4044773344912
Artikelnummer
LPP52025100
Herstellernummer
52025100
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13.5
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5


