Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024971 SKINDICHT SHV-FKM PG 16/11/13 - 52024971

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52024971 SKINDICHT SHV-FKM PG 16/11/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindelänge - 6.5 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.8...12.8 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773345261

Artikelnummer

LPP52024971

Herstellernummer

52024971

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindelänge:

6.5 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10.8...12.8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-15...200 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINDICHT® SHV, pressacavo di tenuta speciale PG a tenuta stagna in ottone con elevato scarico della trazione e serraggio non invasivo dei cavi