LAPP ITALIA SRL - LPP52024848 SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY - 52024848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
EAN
4044773347302
Artikelnummer
LPP52024848
Herstellernummer
52024848
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
ja
Farbe:
grau
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati


