Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024110 SKINDICHT SE PG 29 WO. E+D - 52024110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindelänge - 13 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773352184

Artikelnummer

LPP52024110

Herstellernummer

52024110

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

90°-Winkel

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINDICHT® SE, pressacavo angolare resistente alla corrosione, facile da installare, con guarnizione settoriale e ingresso cavo completamente sicuro