LAPP ITALIA SRL - LPP52024090 SKINDICHT SE PG 16 WO. E+D - 52024090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindelänge - 11 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4044773352603
Artikelnummer
LPP52024090
Herstellernummer
52024090
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
90°-Winkel
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


