Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024010 SKINDICHT RWV PG 21 W.OUT E+D - 52024010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52024010 SKINDICHT RWV PG 21 W.OUT E+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Farbe - sonstige

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773352641

Artikelnummer

LPP52024010

Herstellernummer

52024010

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo angolare; Pressacavo angolare; PG 21; Privo di alogeni; Angolo a 90?;