LAPP ITALIA SRL - LPP52023721 SKINDICHT SHZ-XL PG 36 - 52023721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Schutzart (IP) - IP55
Gewindelänge - 15 mm
Farbe - sonstige
Mit Gegenmutter - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773353082
Artikelnummer
LPP52023721
Herstellernummer
52023721
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Schutzart (IP):
IP55
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


