Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52023400 SILVYN EE-K 36 GY - 52023400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52023400 SILVYN EE-K 36 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773356458

Artikelnummer

LPP52023400

Herstellernummer

52023400

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Einsatztemperatur:

-10...110 °C

SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU