LAPP ITALIA SRL - LPP52015830 SKINTOP MSR PG 29 - 52015830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.5...20 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773417432
Artikelnummer
LPP52015830
Herstellernummer
52015830
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.5...20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


