Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015800 SKINTOP MSR PG 13.5 - 52015800

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015800 SKINTOP MSR PG 13.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 6.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773417784

Artikelnummer

LPP52015800

Herstellernummer

52015800

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...9 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

SKINTOP® MSR, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale