LAPP ITALIA SRL - LPP52015790 SKINTOP MSR PG 11 - 52015790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Mit Gegenmutter - nein
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773417845
Artikelnummer
LPP52015790
Herstellernummer
52015790
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Mit Gegenmutter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


