Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015730 SKINTOP MS PG 13.5 - 52015730

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015730 SKINTOP MS PG 13.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773419672

Artikelnummer

LPP52015730

Herstellernummer

52015730

Hersteller

LPP

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale