Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52015720 SKINTOP MS PG 11

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52015720 SKINTOP MS PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773419993

Artikelnummer

LPP52015720

Herstellernummer

52015720

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale