Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006660 SKINDICHT BLK-M 50X1.5 RAL 7035 LGY - 52006660

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006660 SKINDICHT BLK-M 50X1.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773427936

Artikelnummer

LPP52006660

Herstellernummer

52006660

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo