LAPP ITALIA SRL - LPP52006610 SKINDICHT BLK-M 16X1.5 RAL 7035 LGY - 52006610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773428377
Artikelnummer
LPP52006610
Herstellernummer
52006610
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


