LAPP ITALIA SRL - LPP52006535 SKINDICHT SVRX 8066-Z - 52006535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 80
Schutzart (IP) - IP56
Gewindelänge - 18 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773428971
Artikelnummer
LPP52006535
Herstellernummer
52006535
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Schutzart (IP):
IP56
Gewindelänge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
85 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
ja
Für bewehrte Kabel:
nein


