LAPP ITALIA SRL - LPP52006531 SKINDICHT SM/SVRX 80X2 - 52006531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 80
Schutzart (IP) - IP56
Gewindelänge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4044773429015
Artikelnummer
LPP52006531
Herstellernummer
52006531
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Schutzart (IP):
IP56
Gewindelänge:
12 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
90 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


